| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3053337 Herst.-Nr.: CD5024WW EAN/GTIN: 4011377097155 |
| |
|
| | |
| (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) N-Leiter erforderlich Bestimmungsgemäßer Gebrauch Manuelles und zeitgesteuertes Bedienen von Beleuchtung und Motoren Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073 Produkteigenschaften Kürzeste Ein- bzw. Ausschaltzeit: 30 Minuten Schaltrad (24 Std.) mit 48 unverlierbaren Schaltsegmenten Einfache Programmierung durch Ziehen von Schaltsegmenten Wahlschalter: Dauer EIN, Auto, Dauer AUS Nennspannung: AC 230 V ~, 50 Hz Schaltleistung: 16 (4) A / AC 250 V ~ (der Nennstrom für Motoren ist in Klammern angegeben) Umgebungstemperatur: −20 ... +50 °C Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Farbe: weiß, Ausführung: mechanisch, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 16 A, Zeiteinstellung: 30...1440 min, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Halbleiterausgang: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9016, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP2X, Anzahl der Kontakte als Schließer: 1, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Jung GmbH & Co. KG, Albrecht | Produkt Typ: | CD5024WW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,05* | € 52,26* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 40,92* | € 52,26* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,65* | € 53,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 41,84* | € 53,29* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 47,92* | € 60,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|