Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastereinsatz f.Hotelcard-Schaltaufsatz Modul-Ein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3029278
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     505203
EAN/GTIN:
     4011334237730
Suchbegriffe:
Hotel-Card-Schalter
Hotelcardschalter
Hotelkartenschalter
Taster UP-Einsätze
Tastereinsatz f. Hotelcard-Schaltaufs. 10 A Öffner/Schließer, getr. Eingangskl. Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement, Bedienungsart: Hotelcard, Ausführung: Einzeltaster, Halogenfrei: false, Anschlussart: Steckklemme, Aufdruck: ohne, Oberflächenschutz: unbehandelt, Mit Signallampe: false, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Polzahl: 2, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Anzahl der Betätigungswippen: 0, Mit Beleuchtung: false, Wirkprinzip: elektromechanisch, Transparent: false, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 41 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 44 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
505203
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Taster, Wippentaster, Wipptaster, wipptaster, Tastelement, Parallelhubtaster, Mittelstellungstaster, Aufputz-Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 13,14*
€ 16,80*
10 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 14,21*
€ 17,98*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 18,01*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 15,76*
€ 22,77*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.