| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3016328 Herst.-Nr.: 14077002 EAN/GTIN: 4011334263388 |
| |
|
| | |
| Zentralstück für UAE-Steckdose Berker K.1 weiß, glänzend - mit 45° Schrägauslass- für 1fach Steckdose Kat.3, Kat.5e und Kat.6 Für UAE-Steckdose Best.-Nr. 4538, 4568Für UAE-Steckdose geschirmt Best.-Nr. 4554, 4586, 4590 Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: cremeweiß/elektroweiß, Halogenfrei: true, Verwendung: UAE/IAE, Oberfläche: unbehandelt, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 1013, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 14077002 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung berker, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 4,01* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,28* | € 4,45* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,56* | € 5,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|