Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radio/SAT-Antennen-Steckdose anthrazit ohne Abschirmungsgehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3014568
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     945602505
EAN/GTIN:
     4011334241218
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Durchgangsdose
Multimedia-Antennendose
Multimedia-Dose
Antennen-Verbinderdose Radio/SAT, Integro Modul-Einsätze, anthrazit matt. Antennen-Verbindungsdose Radio/SAT in Kompaktbauweise, IEC- und F-Buchse, rückseitiger Anschluss in F-Technik. Montageart: Einbauinstallation, Farbe: anthrazit, Ausführung: Durchgangsdose, Halogenfrei: true, Abdeckung: Zentralplatte, Oberflächenschutz: unbehandelt, Frequenz: 5...2400 MHz, Anzahl der Auslässe: 2, Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB, Werkstoffgüte: sonstige, Geeignet für Kabelmodem: true, Fernspeisetauglich: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Schlagfestigkeit: IK02, Schutzart (IP): IP20, Ausführung der Oberfläche: matt, Gerätebreite: 59,5 mm, Gerätetiefe: 40 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 40 mm, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
945602505
Weitere Suchbegriffe: Multimediadose, SAT/RF-Antennendose, SAT/RF-Dose, SAT/Rundfunk-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Verbindungsdose, durchgangsdose, 3fach Durchgangsdose, SAT-Doppeldurchgangsdose, BK-Steckdose, Einzeldose, 4fach Durchgangsdose
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 12,35*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 12,73*
€ 13,23*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,61*
€ 13,34*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,33*
€ 14,10*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,52*
€ 15,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
945602501
ab € 12,06*
Ähnlich
Hager
945602502
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.