Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausschalter 3-polig Modul-Einsatz 16AX 400VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3014024
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     303303
EAN/GTIN:
     4011334230519
Suchbegriffe:
Kontrollschalter
Schalter UP-Einsätze
UP-Einsätze Schalter
Unterputzschalter
Ausschalter 3polig 16A/400V.Wippschalter-Einsatz, Ausschalter 3-polig, beleuchtbar mit Glimmaggregat. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit Schraubklemmen. Nennspannung: 400 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Halogenfrei: true, Mit Montageplatte: false, Anschlussart: Schraubklemme, Beleuchtung: optional, Einbautiefe: 31 mm, Bemessungsstrom: 16 A, Rückmeldekontakt: false, Werkstoffgüte: sonstige, Beleuchtungsart: Glimmlampe, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Krallenbefestigung, Schaltungsart: sonstige, Anzahl der Betätigungswippen: 1, Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 16 AX, Tastschalter: false, Schlagfestigkeit: IK05, Waschmaschinenschalter: false, Ausführung der Oberfläche: matt, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 71 mm, Gerätehöhe: 71 mm, Gerätetiefe: 42 mm, Textfeld/Beschriftungsfläche: nein, Beleuchtungsfunktion: Kontrolle und Orientierung, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 35 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Heizungsschalter: false, Antibakterielle Behandlung: false, Konform UK Building Regulations Part M: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG
Produkt Typ:
303303
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, schalter up-einsätze, Schalter (Installation), Heizungsschalter, Drehstromschalter, Installationsschalter, Kreuzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 16,99*
€ 19,18*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 18,31*
€ 20,62*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,77*
€ 24,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 18,33*
€ 24,48*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 20,36*
€ 26,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.