Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3010791 Herst.-Nr.: 1037 EAN/GTIN: 4011334003144 |
| |
|
| | |
| Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas/Palazzo polarweiß, glänzend. Zentralstück für VDo Steckdose und einem Kabelauslass. Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Zentralplatte, Farbe: weiß, Halogenfrei: true, mit Klappdeckel: false, Verwendung: Leitungsauslass, Oberflächenschutz: unbehandelt, Auslassrichtung: unten, mit Zugentlastung: false, Werkstoffgüte: Duroplast, Beschriftungsfeld: ohne Beschriftungsfeld, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Lüsterklemme: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, mit Staubschutz: false, mit Buchsen/Kupplungen: false, Tragring: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Gerätebreite: 50 mm, Gerätehöhe: 50 mm, Gerätetiefe: 15,5 mm, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 1037 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Verbinderdosenabdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, zentralstück berker, schalterabdeckung, Blindverschluss, Zwischenplatte, Abdeckung, Geräteschutzhaube, TAE-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,13* | € 10,46* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,34* | € 11,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,59* | € 12,15* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 8,71* | € 12,33* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,82* | € 13,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|