| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3010611 Herst.-Nr.: 9419709 EAN/GTIN: 4011334164128 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel Mobil R Twin polarweiß, glänzend - Klappdeckel arretiert beim Öffnen in Endstellung - mit Schraubklemmen - 16 A, 250 V~ Verbindungsklemmen VDE 0620-1 Geeignet für Berker Integro Berührungsschutzdosen Ø 45 mm (außer der flachen Ausführung) und Ø 49 mm. Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: SCHUKO, Abdeckung: sonstige, Anzahl der Einheiten: 1, Abschließbar: false, mit Klappdeckel: true, mit erhöhtem Berührungsschutz: false, Frequenzbereich: -...- Hz, Textfeld/Beschriftungsfläche: false, Auswurfmechanismus: false, Werkstoffgüte: sonstige, Abschaltbar: false, Verdrehter Zentraleinsatz: false, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Ausführung der Oberfläche: glänzend Weitere Informationen: | | Hersteller: | Berker Hager Vertr.mbH & Co. KG | Produkt Typ: | 9419709 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,24* | € 6,81* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 6,04* | € 7,75* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|