| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2996199 Herst.-Nr.: ZA8P40 EAN/GTIN: 4011617627319 |
| |
|
| | |
| Bezeichnungsstreifen, 20 mm, selbstklebend, Feldbreite 1, für Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine Modulen. Farbe: grau, Breite: 250 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 20 mm, Selbstklebend: true, Durchmesser: 0 mm, Länge: 250 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZA8P40 | Ident Code: | 2CPX062731R9999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zackband, zackband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,75* | € 76,39* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 58,84* | € 76,50* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 59,90* | € 77,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 59,94* | € 77,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,43* | € 78,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|