Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Leuchte für Leuchtstofflampen fü nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 1/3-1K, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2995875
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     13465236031
EAN/GTIN:
     4250959900500
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
leuchtstofflampe g13 36w
leuchtstofflampe g13
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 2/21/2"2nLLK 08036/36 (2 x 36 W), 1/3-1, 1 x M20 metal thread with threaded plug, 1 x M20 metal thread with dust cap Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G13, Spannungsart: AC/DC, Betriebsgerät: EVG, Justierbar: false, Länge: 1360 mm, Höhe/Tiefe: 130 mm, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Nennspannung: 220...240 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3500...5500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 5226 lm, Lichtfarbe: weiß
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
13465236031
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,57*
€ 487,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,78*
€ 479,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,19*
€ 452,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,74*
€ 431,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,67*
€ 403,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.