Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Kesselanflanschleuchte für Zone KFL 7 LED, 230 V 5,5 W LED (inkl.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2995418
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000005140906
EAN/GTIN:
     8435156917056
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
LEDs mit Stecksockel
ex-leuchte led
ex leuchte
Produkt: Ex-Kesselflanschleuchte, Einsatzbereich: Zone 1, Zone 21, Zone 2, Zone 22, Bezeichnung: KFL 7 LED, Temperaturbereich: ab -50°C, Leistung: 5,5W GU10 inklusive LED-Leuchtmittel, Leitungseinführungen: 1x M25 Blindstopfen, 1x M25 Staubschutzkappe Montageart: sonstige, Schutzklasse: I, Breite: 124 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: sonstige, Leiterquerschnitt: 4 mm², Anschlussart: Schraubklemme, Spannungsart: AC, Geeignet für Lampenleistung: 2...7 W, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Justierbar: false, Polzahl: 3, Länge: 180 mm, Höhe/Tiefe: 172 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Schlagfestigkeit: IK10, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: true, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Farbtemperatur: 3000...5000 K, Max. Systemleistung: 10 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 350 lm, Lichtfarbe: weiß, Art der Verdrahtung: Abschluss, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 50000 h, Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: sonstige, Schutzart (NEMA): sonstige, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -50...55 °C, Lichtverteiler: ohne, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige, Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels: A, Leistungsfaktor: 0,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000005140906
Weitere Suchbegriffe: Ex-Leuchte (sonstige)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 600,31*
€ 697,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 603,13*
€ 697,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 632,30*
€ 729,54*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 697,53*
€ 830,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,17*
€ 821,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 665,74*
€ 792,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,10*
€ 766,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,13*
€ 717,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.