Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Hängeleuchte für Hochdrucklampen AB 51 M 125 V, HME 125 W, 1 x M25 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2993483
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     NOR000115110990
EAN/GTIN:
     8435156917377
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27
Ex-pendant light fittings for high pressure discharge lamps for Zone 1/2"1AB 51 M 125 V Schutzklasse: I, Außendurchmesser: 210 mm, Fassung: E27, Justierbar: false, Länge: 430 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: Quecksilberdampf-Hochdrucklampe, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, mit Leuchtmittel: false, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, mit Betriebsgerät: true, Für Ex-Zone Staub: 21, 22
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
NOR000115110990
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, Ex-Leuchte (sonstige)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,30*
€ 955,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,07*
€ 948,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 769,16*
€ 915,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,94*
€ 885,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,34*
€ 832,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.