Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2993251 Herst.-Nr.: 077890 EAN/GTIN: 3245060778903 |
| |
|
| | |
| AP-Gehäuse 1-fach Soliroc IP55 IK10 Grau Zusammenstellung: Aufputz-Rahmen, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Form: quadratisch, Anzahl der Einheiten: 1, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, mit Kabeleinführung: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Werkstoff: Kunststoff, mit Abdeckrahmen: false, Montagerichtung: horizontal und vertikal, Schutzart (IP): IP55, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt, mit Verschraubungseinführung: true, mit Kanaleinführung: true, Gerätebreite: 110 mm, Gerätehöhe: 110 mm, Gerätetiefe: 45 mm, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | 077890 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 59,93* | € 77,32* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,01* | € 81,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,01* | € 93,32* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,76* | € 94,22* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 80,38* | € 102,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|