| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2991793 Herst.-Nr.: L4351/12 EAN/GTIN: 8012199005041 |
| |
|
| | |
| Glocke 12VAC – 5VA – 80 dB, Farbe: Anthrazit Montageart: Modulargerät für Installationsschalterprogramme, Drahtlos: false, Gehäusefarbe: schwarz, Stromart: AC, Lautstärke: 80 dB, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Breite in Teilungseinheiten: 21,9, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, Batterie eingebaut: false, Anzahl der Module (bei Modulbauweise): 1, Stromaufnahme: 5 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Legrand GmbH | Produkt Typ: | L4351/12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,30* | € 18,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 14,97* | € 21,16* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,99* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|