| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2966841 Herst.-Nr.: US32A9 EAN/GTIN: 3250616365278 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutzabdeckung, universN, 450x500mm, 6x 12PLE, Set=10Stück. Ersatzartikel, zum Nachrüsten in einer Niederspannungsverteilung bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V / 50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61439-1/-2/-3 (VDE 0660 Teil 600-1/-2/-3), Maßnorm: DIN 43870. Farbe: weiß, Breite: 500 mm, Höhe: 450 mm, Tiefe: 56 mm, Anzahl der Reihen: 3, Schnellschließend: true, Werkstoff: Kunststoff, Schutzart (IP): sonstige, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | US32A9 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 413,74* | € 480,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 434,90* | € 504,70* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 435,90* | € 504,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 436,72* | € 504,91* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 479,25* | € 553,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|