| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958421 Herst.-Nr.: LMZ0115WS EAN/GTIN: 4048652005055 |
| |
|
| | |
| Der Lastmünzzähler LMZ0115 ist kundenseitig einstellbar. Es können die Wassermenge und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Wassermenge. Gleichzeitig schaltet das Magnetventil ein. Die Wassermenge wird in Literschritten reduziert. Durch den Einwurf von weiteren Münzen wird die Wassermenge entsprechend addiert. Aufbau mit moderner Mikroprozessortechnik, hochwertiger Präzisionsmünzprüfer mit Draht- und Fadensperre, Falschgeldrückgabe, Einwurf 1,00 €, je Münze kann ein Wert von 1-9.999 Litern eingestellt werden, das Gerät addiert beliebig viele Münzen, bis der Gegenwert von 9.999 Litern erreicht ist, einfache Verbraucheinstellung durch logische Menüführung, 2-zeiliges LC-Display zur Anzeige der verbleibenden Wassermenge, der Münzvorwahl sowie der Münzsorte, für die Abrechnung zugelassen, da geeichter Wasserzähler integriert, Aufnahmemenge Münzbehälter: 80 Stück EUR 0,50, einfacher Anschluss durch 5-polige Steckverbindung, pulverbeschichtetes Edelstahlgehäuse (RAL 7035 lichtgrau) mit Zylindersicherheitsschloss, LMZ0115 ws: +Impulsgeberwasserzähler/+Magnetventil beiliegend ohne zusätzlichem Gehäuse. Technische Daten Versorgung (U) 1x230V, Leistungsaufnahme 8,5 Watt, Wasserzähler (Qn) 1,5 m3/h (3/4 Zoll), Magnetventil ½ Zoll innen, Gewicht 3,0 kg, Abmessungen (B x H x T) 185 x 238 x 150 mm, LMZ 0115 ws ohne Anschlussgehäuse, Einwurf 1,00 Euro. Nennspannung: 230 V, Breite: 185 mm, Ausführung: verbrauchsabhängig, Höhe: 238 mm, Tiefe: 150 mm, Stromart: AC, Leistungsaufnahme: 15 VA, Steuerung: elektronisch, Einwurf: Geldmünzen, Falschgeldrückgabe: true, Anzeige: 2-zeiliges LC-Display Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | LMZ0115WS | Ident Code: | 69040372 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wasser-Zähler, Wasseruhr, Wasserzähler, Wohnungswasserzähler, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, wege-ventile 24v, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 603,49* | € 678,46* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 607,15* | € 679,02* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 649,95* | € 726,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|