| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2958420 Herst.-Nr.: LMZ0115WS EAN/GTIN: 4048652005048 |
| |
|
| | |
| Der Lastmünzzähler LMZ 0215 ws ist kundenseitig einstellbar. Es können die Wassermenge und die Anzahl der Münzen eingestellt werden. Nach Einwurf einer Münze erscheint im Display die freigegebene Wassermenge. Gleichzeitig schaltet das Magnetventil ein. Nennspannung: 230 V, Breite: 185 mm, Ausführung: verbrauchsabhängig, Höhe: 238 mm, Tiefe: 150 mm, Stromart: AC, Leistungsaufnahme: 15 VA, Steuerung: elektronisch, Einwurf: Geldmünzen, Falschgeldrückgabe: true, Anzeige: 2-zeiliges LC-Display Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | LMZ0115WS | Ident Code: | 69040371 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Münzzeitschalter, Münzzeitzähler, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wasser-Zähler, Wasseruhr, Wasserzähler, Wohnungswasserzähler, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, nzr münzschaltgerät, münzschaltgerät, wege-ventile 24v, Tarifzähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 582,25* | € 654,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 582,39* | € 655,06* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 603,08* | € 677,71* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 656,75* | € 736,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|