Aufsteckstromwandler ENZR3010 in 500/5A Klasse 0,5 MID/geeicht, Stromwandler für Niederspannungsanlagen, für Primärströme bis 500 A, für Sekundärstrom von 5 A, Prüfspannung 720 V, Frequenz von 50 bis 60 Hz, Genauigkeitsklasse 0,5 in Übereinstimmung mit IEC 1036, Temperaturbereich von -25 bis +55 °C, Schutzklasse IP 50, Montage auf Stromschienen und Kabelleitungen. Primärstrom 500 A, Sekundärstrom 5 A, Bürde 5 VA, Klasse 0,5, Größe Schiene 10 x 30 mm, Rundleiter Ø 28 mm, Abmessungen (B x H x T) 60 x 90 x 55 mm. Der Wandler ist für Abrechnungszwecke zugelassen! Ausführung: Aufsteckstromwandler, Öffnungsdurchmesser: 28 mm, Anzahl der Primäreingänge: 1, mit Kupferschiene: false, Primärer Bemessungsstrom In: 500 A, Schnappbefestigung: false, Sekundäre Bemessungsscheinleistung: 5 VA, Sekundärer Bemessungsstrom: 5 A, Überstrombegrenzungsfaktor: FS 5, mit Berührungsschutz: true, Geeicht: true, Genauigkeitsklasse: 0,5, Höhe der Öffnung: 30 mm, Öffnungsbreite: 30 mm, Sekundärer Anschluss: Schraubanschluss, 500/5 A, 5 VA Weitere Informationen: | | Hersteller: | NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision | Produkt Typ: | ENZR3010-500/5A(5VA)-GEE | Ident Code: | 42121443 |
|