|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-81452629 Herst.-Nr.: 77040006 EAN/GTIN: 4048652012855 |
|
|
|  |  |
 | Modemmodul XC f. TCP/IP 77040006 Das Modul VARIOMOD XC ist ein Zählermodem zum Einbau in den Spezialzähler LZQJ-XC. Dazu wird es einfach in das Modulfach des Zählers gesteckt. Der Einbau ist unterbrechungsfrei während des Betriebs möglich. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Ethernet | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 368,73* | € 416,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 374,31* | € 422,57* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 371,60* | € 426,60* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 382,49* | € 431,52* |  |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 397,83* | € 447,93* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|