Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig. REG-Zähler 5(125)A 3x230/400V 2xS0 MID Wirk-/Blindmessung 6TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2954893
Hersteller:
     NZR
Herst.-Nr.:
     WBZ-125,6TE-MID
EAN/GTIN:
     4048652010363
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehstromzähler
Drehstromzähler WBZ 125, S0, 2-Tarif, 5 (125) A, (MID, geeicht). Digitaler Drehstromzähler für Direktanschluss bis 125A. Beschreibung digitaler Drehstromzähler für Direktanschluss, Wirk und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug, 2 Tarifzähler, für 4-Leiternetze, Displayanzeige für: Energiewert Tarif 1 und 2, Displaytest, Taste zur Displayumschaltung und Geräteparametrierung, externe Tarifsteuerung (58 bis 230 V), Installationsfehlererkennung, S0-Impulsausgang gem. EN 62053-31 für Wirk und Blindenergie, Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35), MID konformitätsbewertet für Abrechnung zugelassen (nur Wirkenergie), Schnittstellenerweiterung durch Module. Typ 4-Leiter, Spannung 3x230/400V, Strom 5(125)A, Frequenz 50 Hz, Zählwerk 2-zeilig, 8-digit LCD, Genauigkeit (Wirkenergie) B, Eigenverbrauch (Ue) < 2 VA pro Phase, Eigenverbrauch (le) < 0,5 VA pro Phase, Impulsausgang 1x S0 kWh + 1x S0 kvarh (U max 27V - I max 27mA), Anschlussklemmen (max.) 35 mm², Temperaturbereich (Tb): -10 °C bis +55°C, Luftfeuchtigkeit 80% bei 40°C, nicht kondensierend, Schutzklasse Gehäuse IP 20, Schutzklasse Anschluss IP 20, Gewicht 0,5 kg, Abmessungen (B x H x T) (6 TE) 107 x 90 x 71 mm. Montageart: REG, Breite: 107 mm, Ausführung: Direktmessung, Höhe: 90 mm, Tiefe: 71 mm, Geeignet für: Bezug/Lieferung, Anzeigeart: digital, Frequenz: 50 Hz, Maximalstrom (Imax): 125 A, Breite in Teilungseinheiten: 6, Anzahl der Stellen: 8, Zählertyp: elektronisch, Schutzart (IP): IP40, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Energieart: Wirk- und Blindleistung, Tarifausführung: Zweitarif, Tarifsteuerung: extern, Rücklaufsperre: true, Geeicht: true, Zulassung: Measuring Instruments Directive, Impulsausgang: elektrisch, Impulsart: S0, Impulsrate: 500 Imp/kWh (kvarh), Genauigkeitsklasse: B, Polart: Vierleiter, Messungsart Lastgang: false, EDL40-Signatur: false, mit Sperrcode: false, Nennspannung (Un) N-L: 230...400 V, Nennspannung (Un) L-L: 0 V, Nennstrom (In): 5 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
NZR Nordwestdeutsche Zählerrevision
Produkt Typ:
WBZ-125,6TE-MID
Ident Code:
55120223
Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, nzr drehstromzähler, drehstromzähler, drehstromzähler 3ph, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,72*
€ 294,66*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,60*
€ 311,73*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 267,33*
€ 316,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 283,04*
€ 334,35*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 375,08*
€ 438,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,21*
€ 359,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,62*
€ 343,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,33*
€ 318,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.