Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem 185 mm NH-Lasttrennleisten, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 120 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 400 mm, bestückt mit 8 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00, Betriebsmittel Fabrikat: ABB, InLine II ZHBM + EFM, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX522, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max. 850 A, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, RAL 7035, Ausführung der Abdeckung: mit Ausschnitt, einsetzbar ab einer Schranktiefe von 275 mm, WR Montagegerüst muss separat bestellt werden Montageart: Sammelschienensystem, Breite: 500 mm, Höhe: 900 mm, Tiefe: 159,5 mm, Bemessungsstrom: 850 A, Mit Abdeckung: true, Polzahl: 3, Baugröße: NH00, Anzahl der NH-Sicherungsunterteile: 0, Mitschaltender Neutralleiter: false, Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner: 8 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | MD200EB | Ident Code: | 2CPX042251R9999 |
|