Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenausbau Modul NH-Trennl. ABB 2FB MD200EB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-70160317
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX042251R9999
EAN/GTIN:
     4011617422518

Innenausbau Modul NH-Trennl. ABB 2FB MD200EB

Innenausbau Modul, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, für Sammelschienensystem 185 mm NH-Lasttrennleisten, Rasteinheit 6 RE = 900 mm, Feldbreite 2 = 500 mm, 120 Platzeinheiten, nutzbare Breite von 400 mm, bestückt mit 8 NH-Sicherungslasttrennleisten NH00, Betriebsmittel Fabrikat: ABB, InLine II ZHBM + EFM, für Sammelschienensystem 3-polig, Ausrichtung Sammelschienen: horizontal, mit Sammelschienenhalter ZX522, Sammelschienenmittenabstand: 185 mm, für maximal 3 Cu-Schienen, (Sammelschienen müssen separat bestellt werden), Bemessungsstrom In max.
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Anzahl der NH-Sicherungslasttrenner:
8
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Bemessungsstrom:
850 A
Montageart:
Sammelschienensystem
Baugröße:
NH00
Mit Abdeckung:
ja
Höhe:
900 mm
Breite:
500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.374,75*
€ 3.545,25*
Frei Haus
ab € 3.449,25*
€ 3.605,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 3.473,92*
€ 3.640,55*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.765,07*
€ 3.926,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.832,98*
€ 3.995,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.640,55*
€ 4.332,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.609,32*
€ 4.295,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.522,14*
€ 4.191,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.483,79*
€ 4.145,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.473,92*
€ 4.133,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.