| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2889900 Herst.-Nr.: SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ) EAN/GTIN: 4015082400323 |
| |
|
| | |
| Stern-Dreieck-Schützkombination, Applikation: Schützkombinationen für den Motorstart im Stern-Dreieck, Schalthäufigkeit: max. 30 Anläufe/Stunde, Gebrauchskategorie: AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 165 A, max. Bemessungsbetriebsleistung Drehstrommotoren 50 - 60 Hz AC-3 220 V 230 V: P= 45 kW, 380 V 400 V: P= 90 kW, 500 V: P= 110 kW, 660 V 690 V: P= 132 kW, max. Umschaltzeit: 20 s, Betätigungsspannung: 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, Stromart AC/DC: Wechselstrombetätigung, Einzelkomponenten der Kombination Netzschütz Q11: DILM95, + DILM150-XHI11, Dreieckschütz Q15: DILM95, + DILM150-XHI31 Typ, Sternschütz Q13: DILM65, + DILM150-XHI11 Typ, Zeitrelais K1: ETR4-51 Typ, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3 Funktion: Stern-Dreieck-Schütz, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 90 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 9, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 165 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 165 A, Tragschienenmontage möglich: false, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 110 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 120 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, Schutzart (IP): IP00, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 0 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | SDAINLM165(110V50HZ,120V60HZ) | Ident Code: | 240032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,06* | € 1.736,96* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.615,05* | € 1.742,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.674,17* | € 1.801,92* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.795,18* | € 1.915,36* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 1.863,15* | € 1.992,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|