| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2886446 Herst.-Nr.: M22S-ST-X89 EAN/GTIN: 4015082181475 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereites und beschriftetes Schild passend zum modularen RMQ-Titan Befehls- und Meldegerätesortiment. Farbe: schwarz, Breite: 30 mm, Höhe: 50 mm, Form: rechteckig, Lochdurchmesser: 22 mm, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | M22S-ST-X89 | Ident Code: | 218147 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,24* | € 1,89* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 1,32* | € 2,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 1,55* | € 2,36* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,62* | € 2,47* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,94* | € 2,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|