Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 15VDC/100W 2LPS UNO 1AC:100-240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2874276
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     UNO-PS/1AC/15DC/100W
EAN/GTIN:
     4046356808712
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 V DC / 100 W Breite: 55 mm, Höhe: 90 mm, Tiefe: 84 mm, Einbauhöhe: 90 mm, Leistungsaufnahme: 206,3 VA, Geeignet für Reiheneinbau: false, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Leistungsabgabe: 100 W, Ausgangsspannung geregelt: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Tragschienenmontage möglich: true, Wandmontage möglich: false, Stabilisiert: true, Schutzart (IP): IP20, Direktmontage möglich: false, 1. Ausgangsspannung: 15 V, 2. Ausgangsspannung: -...- V, 3. Ausgangsspannung: -...- V, Ausgangsspannung einstellbar: false, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz: 85...240 V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz: 100...264 V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC: -...- V, Kurzschlussfest: true, Max. Ausgangsstrom 1: 6,67 A, Nennwert Ausgangsspannung 1: 15 V, Nennwert Ausgangsstrom 1: 6,67 A, SIL nach IEC 61508: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UNO-PS/1AC/15DC/100W
Ident Code:
2903002
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,26*
€ 64,60*
€ 5,46*
ab € 53,91*
€ 67,72*
Frei Haus
ab € 56,26*
€ 70,40*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,67*
€ 72,68*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 62,42*
€ 76,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.