Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung 1-phas. A:15VDC/100W UNO-PS/1AC/15DC/100W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgung 1-phas. A:15VDC/100W UNO-PS/1AC/15DC/100W
Stromversorgung 1-phas. A:15VDC/100W UNO-PS/1AC/15DC/100W
Artikel-Nr.:
     3517B-97259322
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903002
EAN/GTIN:
     4046356808712
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

Stromversorgung 1-phas. A:15VDC/100W UNO-PS/1AC/15DC/100W

Primär getaktete Stromversorgung UNO POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 15 V DC / 100 W
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
1. Ausgangsspannung:
15 V
2. Ausgangsspannung:
15 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6,67 A
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Nennwert Ausgangsspannung 1:
15 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6,67 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
85..240 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,17*
€ 64,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,84*
€ 67,75*
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 70,42*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,64*
€ 72,75*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,25*
€ 73,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2907916
ab € 58,55*
Zubehör
Phoenix Contact
2907919
ab € 58,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.