| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2838672 Herst.-Nr.: ZW349P10 EAN/GTIN: 4011617624851 |
| |
|
| | |
| Montagewinkel, für Sammelschienen-Modul, Sammelschienenmittenabstand 185 mm,beim Einsatz von Sammelschienenhalter ZX522, für WR-Montagegerüst. Breite: 103 mm, Höhe: 53 mm, Tiefe: 37 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Hersteller: | Striebel & John ABB GmbH | Produkt Typ: | ZW349P10 | Ident Code: | 2CPX062485R9999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,09* | € 87,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 69,30* | € 89,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,90* | € 90,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 72,88* | € 93,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|