Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfach-Messgerät digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2827640
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SM101E
EAN/GTIN:
     3250615631015
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
hager amperemeter
amperemeter
Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1, I2, I3, In. Spannungen: Momentanwerte von U1, U2, U3, U12, U23, U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P. Weitere technische Details: Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur. Breite: 73 mm, Höhe: 67 mm, Tiefe: 90 mm, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 0, Anzahl der analogen Eingänge: 7, Anzahl der analogen Ausgänge: 0, Spannungsart der Versorgungsspannung: AC, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: false, Unterstützt Protokoll für Modbus: false, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme: false, Schutzart (IP), frontseitig: IP20, Anzahl der Ethernet-Anschlüsse: 0, Amperemeter: true, Blindleistungsmesser: true, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: true, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: true, Unterstützt Protokoll für PROFINET IO: false, Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: 200...277 V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: 200...277 V, Frequenzmessbereich: 45...65 Hz, Anzahl der Spannungsmesseingänge: 4, Anzahl der Strommesseingänge: 3, Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet: false, Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub: false, mit Auditprotokollierung (Audit log): false, mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log): false, Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll: false, Fernanzeige: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
SM101E
Weitere Suchbegriffe: Spannungsmesser, Spannungsmeßgerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,91*
€ 312,87*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,13*
€ 336,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 308,54*
€ 345,43*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 309,53*
€ 345,43*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 310,16*
€ 346,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,74*
€ 412,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,61*
€ 407,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,62*
€ 388,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,16*
€ 369,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.