Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2782776 Herst.-Nr.: ZAP100 EAN/GTIN: 4017918018146 |
| |
|
| | |
| Crimpwerkzeug, pneumatisch, Querschnitt min.: 4 mm², Querschnitt max.: 10 mm², Verpressung: trapezförmig Breite: 44 mm, Höhe: 44 mm, Tiefe: 200 mm, Antriebsart: pneumatisch, Abisolierlänge einstellbar: false, Abisolierlänge: 0 mm, Einstellbarer Leiterquerschnitt: 4...10 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ZAP100 | Ident Code: | 1203259 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, handpresszange pneumatisch, dornpresszange, phoenix contact presszange, Rundzange, Falzzange, Feuerzange, Drahtwirbelzange, Justierzange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 599,12* | € 650,98* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 600,85* | € 651,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 607,28* | € 657,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 616,00* | € 665,81* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 651,73* | € 702,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|