| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2711170 Herst.-Nr.: L-PKZ0(230V) EAN/GTIN: 4015080821519 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder mit Glimmlampe verwendbar für die Systemeinbaugehäuse der Motorschutzschalter, Farbe weiss Lochdurchmesser: 16 mm, Spannungsart: AC/DC, Farbe der Linse: weiß, Anzahl der Leuchtmelder: 10, Bemessungsbetriebsspannung Ue: 110...230 V, Farbe Frontring: sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Flachsteckanschluss, Breite der Öffnung: 0 mm, Höhe der Öffnung: 0 mm, Schutzart (IP): IP65, mit Leuchtmittel: true, Werkstoff des Frontrings: Kunststoff, mit Frontring: false, Bauform der Linse: rechteckig, Ausführung der Fassung: sonstige, Ausführung der Linse: flach, Schutzart (NEMA): sonstige Ausführung: Kalotte weiß Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | L-PKZ0(230V) | Ident Code: | 082151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Leuchtmelder Komplettgerät, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, eaton kontrollleuchte 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe, Niedervolt Überdrucklampe, Hochvolt Verkehrssignallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Lampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,50* | € 11,50* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 8,88* | € 12,45* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 13,39* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 10,16* | € 14,23* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,26* | € 17,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|