| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2709392 Herst.-Nr.: VBA-4E-G4-PT100 EAN/GTIN: 4050143010288 |
| |
|
| | |
| G4-Modul IP65 4 Eingänge für Pt100, AS-Interface-Spezifikation: V2.1, Schutzart: IP65, Schutzart: EN 60529:2000, Befestigung: Hutschiene Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VBA-4E-G4-PT100 | Ident Code: | 112493 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 465,72* | € 523,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 469,19* | € 529,21* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 481,59* | € 542,20* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 529,63* | € 594,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|