|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2707614 Herst.-Nr.: KCT-6ST-C EAN/GTIN: 4050143008209 |
| |
|
|  |  |
 | Art: 7-Segment LED-Anzeige, rot, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: -199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Zählfrequenz: 30 Hz / 20 kHz, Impedanz: 10 kOhm Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KCT-6ST-C | Ident Code: | 105455 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Tachometer, Isolationsverstärker, Trennverstärker, Vorwahlzähler, vorwahlzähler, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 194,61* | € 237,00* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 195,12* | € 237,57* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 200,38* | € 243,72* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 206,89* | € 250,91* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 233,30* | € 281,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|