Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler/Timer/Tachometer KCT-6ST-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler/Timer/Tachometer KCT-6ST-C
Zähler/Timer/Tachometer KCT-6ST-C
Artikel-Nr.:
     6012B-61859591
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     105455
EAN/GTIN:
     4050143008209
Suchbegriffe:
Digitaler Zähler
Digitalzähler
Zähler digital
Drehzahl-Meßgerät

Zähler/Timer/Tachometer KCT-6ST-C

Art: 7-Segment LED-Anzeige, rot, Anzahl Dekaden: 6, Anzeigebereich: -199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung, Dezimalpunkt: 0 bis max. 3 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Zählfrequenz: 30 Hz / 20 kHz, Impedanz: 10 kOhm
Weitere Informationen:
Frequenz der Eingangsspannung:
0 Hz
Verlustleistung:
1,5 W
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
48 mm
Höhe:
24 mm
Messwerk:
digital
Anzahl der Zeichen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 194,57*
€ 233,03*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 196,27*
€ 233,62*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,35*
€ 238,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,25*
€ 239,99*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 201,05*
€ 240,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,99*
€ 285,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,00*
€ 277,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,38*
€ 249,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,25*
€ 239,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.