| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2707113 Herst.-Nr.: VAZ-FK-S-BK EAN/GTIN: 4050143003457 |
| |
|
| | |
| AS-Interface Flachkabel für externe Hilfsenergie bis 24 V Mantel-Farbe: schwarz, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: -...- °C Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAZ-FK-S-BK | Ident Code: | 040922 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AS-i Leitung, AS-i-Buskabel, ASI-Buskabel, ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Flachkabel, Schlauchleitung, asi-buskabel 100m, as-i kabel, anschlussleitung 100m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 229,01* | € 283,15* | | | | | 38 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,37* | € 294,93* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 252,07* | € 300,43* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 262,93* | € 313,63* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 290,68* | € 339,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Meter (ab € 2,5207* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|