| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2701295 Herst.-Nr.: KFD0-CC-1 EAN/GTIN: 4050143057986 |
| |
|
| | |
| v_shortname: Strom-/Spannungsmessumformer, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Versorgung: 24 V DC, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD0-CC-1 | Ident Code: | 038310 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: netztrafo, RS-BUS, Fibre Optic, Dezentrale Peripherie, RS232-Schnittstelle, Serielle Schnittstelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,22* | € 157,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,61* | € 157,73* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,08* | € 158,20* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 141,76* | € 158,20* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,89* | € 158,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|