| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2700690 Herst.-Nr.: LME18-2,3-0,5-K10 EAN/GTIN: 4050143004300 |
| |
|
| | |
| Lichtleiterlänge: 500 mm, Mantel: Metall, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -50 ... 200 °C (-58 ... 392 °F) [Endstück und Mantel] Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LME18-2,3-0,5-K10 | Ident Code: | 052410 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 108,20* | € 133,82* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,01* | € 134,39* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 110,10* | € 135,01* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 110,41* | € 135,90* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 111,78* | € 137,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|