| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2694260 Herst.-Nr.: LLR04-1,9-1,0-WC5 EAN/GTIN: 4050143131549 |
| |
|
| | |
| Lichtleiterlänge: 1000 mm, Mantel: Metall-Silikon, Kern: Glasfaser, Umgebungstemperatur: -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) [Adapter] -40 ... 180 °C (-40 ... 356 °F) [Endstück und Mantel] Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | LLR04-1,9-1,0-WC5 | Ident Code: | 415979 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,92* | € 173,42* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 140,74* | € 174,02* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 141,25* | € 175,21* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,83* | € 180,19* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,95* | € 199,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|