|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-2681917 Herst.-Nr.: EMG17-REL/KSR-230/21/SO54 EAN/GTIN: 4017918082277 |
| |
|
|  |  |
 | Relaismodul, mit fest eingelötetem Kleinschaltrelais, Kontakt (AgNi): mittlere bis große Leistungen, 1 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC/DC Breite: 17,5 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 62,5 mm, Mit abnehmbaren Klemmen: false, Mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 207...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 207...253 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 207...253 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 1 Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EMG17-REL/KSR-230/21/SO54 | Ident Code: | 2946353 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schaltrelais mit DIN-Schienensockel, Printrelais, DIL-Reedrelais, Ergänzungsmodul, Leistungsrealais |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | | 10 |  | € 7,90* | ab € 41,28* | € 46,12* |  |  |  | | 14 Tage |  | | 10 |  | € 6,99* | ab € 42,73* | € 47,76* |  |  |  | Lager 6232 | |  | | 10 |  | € 5,90* | ab € 43,74* | € 49,08* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 41,05* | € 52,92* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 42,18* | € 54,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 490,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|