Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse isoliert 1mm² Abisolierlänge: 15mm rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2665895
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     H1,0/18DR
EAN/GTIN:
     4008190174828
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse rot
weidmüller aderendhülsen
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen. Farbe: rot, Hülsenlänge: 12 mm, Isoliert: true, Oberflächenschutz: verzinnt, Nennquerschnitt: 1 mm², Für kurzschlussfeste Leitungen: false, Bandware: false, Werkstoff: Kupfer, Werkstoff der Isolation: Polypropylen (PP), AWG-Größe: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
H1,0/18DR
Ident Code:
9019110000
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Aderendhülse mit Kennzeichnungsfahne, Aderendhülse kurzschlusssicher, Aderendhülse isoliert, Isolierte Zwillings-Aderendhülse
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 15,24*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,44*
€ 5,95*
ab € 12,435*
€ 17,405*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,86*
€ 18,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,37*
€ 18,2903
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,30*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,75*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,27*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,68*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02362*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 9,97*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,74*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,01986*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02352*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01608*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01258*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02022*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.