Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse H1,0/18D R


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse H1,0/18D R
Aderendhülse H1,0/18D R
Artikel-Nr.:
     3517A-75803175
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9019110000
EAN/GTIN:
     4008190174828
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse rot
weidmüller aderendhülsen

Aderendhülse H1,0/18D R

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,83*
€ 15,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 11,00*
€ 15,37*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,95*
€ 15,44*
€ 5,95*
ab € 12,435*
€ 17,405*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 12,86*
€ 18,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,87*
€ 16,5053
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,83*
€ 12,8877
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02166* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
9025740000
ab € 8,30*
Ähnlich
Weidmüller
9026050000
ab € 0,0166*
Ähnlich
Weidmüller
9021010000
ab € 9,75*
Ähnlich
Weidmüller
9021210000
ab € 11,27*
Ähnlich
Weidmüller
9025760000
ab € 9,68*
Ähnlich
Weidmüller
9025780000
ab € 0,02362*
Ähnlich
Weidmüller
9021020000
ab € 9,97*
Ähnlich
Weidmüller
9025750000
ab € 9,74*
Ähnlich
Weidmüller
9025770000
ab € 0,01986*
Ähnlich
Weidmüller
9025790000
ab € 0,02352*
Ähnlich
Weidmüller
9019000000
ab € 0,01878*
Ähnlich
Weidmüller
9026060000
ab € 0,01608*
Ähnlich
Weidmüller
9019010000
ab € 0,01258*
Ähnlich
Weidmüller
9019020000
ab € 0,02112*
Ähnlich
Weidmüller
9019030000
ab € 0,02022*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.