Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 4mm² grün-gelb Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661942
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WPE4
EAN/GTIN:
     4008190039820
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: grün/gelb, Breite: 6,1 mm, Höhe: 56 mm, Tiefe: 46,5 mm, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, PEN-Funktion möglich: false, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...6 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...6 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast Klemmenbreite mm: 6,1 eindrähtig (mm²): 0,5-6 feindrähtig (mm²): 0,5-6
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WPE4
Ident Code:
1010100000
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, schutzleiterklemme 0,08-4qmm b=6,2mm, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,89*
€ 2,20*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,88*
€ 2,73*
2 Tage
564
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,9123*
€ 2,7823*
58 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,4271*
€ 2,7871*
Lager 6232
479
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9778*
€ 2,8778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,8778*
€ 3,42458
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,6578*
€ 3,16278
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5978*
€ 3,09138
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4178*
€ 2,87718
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3078*
€ 2,74628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9778*
€ 2,35358
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0652*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
1609900000
ab € 0,05882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.