Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse orange, Rastfuß, Breite: 17.55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2661895
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     RF180OR
EAN/GTIN:
     4008190159870
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Elektronikgehäuse in Profilform zum aufrasten auf eine Tragschiene. Farbe: orange, Breite: 17,55 mm, Höhe: 26,55 mm, RAL-Nummer: 2000, Werkstoff: Kunststoff, mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik: false, Tragschienenmontage möglich: true, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RF180OR
Ident Code:
1324460000
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,327*
€ 0,527*
20
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,334*
€ 0,534*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,33961*
€ 0,53961*
26 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3442*
€ 0,5542*
Lager 6232
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3562*
€ 0,5762*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,5762*
€ 0,68568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4862*
€ 0,57858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4662*
€ 0,55478
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4162*
€ 0,49528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3562*
€ 0,42388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 11,524* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.