Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme 2,5mm² grün-gelb Wemid 400V 6kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2660335
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDK2.5DU-PE
EAN/GTIN:
     4008190297374
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Reihenklemme mit mehreren Ebenen zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Platzsparende Bauform. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 69,5 mm, Tiefe: 62,5 mm, Bemessungsspannung: 400 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 2, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 1,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDK2.5DU-PE
Ident Code:
1036400000
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme weidmüller wdk, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,23871*
€ 3,81871*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2724*
€ 3,8524*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,3047*
€ 3,8947*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,07*
Lager 6232
23
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,4969*
€ 5,0869*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0869*
€ 6,05341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,8069*
€ 5,72021
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6469*
€ 5,52981
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4769*
€ 5,32751
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1169*
€ 4,89911
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4969*
€ 4,16131
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1072000000
ab € 0,25658*
Zubehör
Weidmüller
1072100000
ab € 0,1798*
Zubehör
Weidmüller
1059100000
ab € 0,53*
Zubehör
Weidmüller
1084000000
ab € 0,5084*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,08*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,80*
Zubehör
Weidmüller
1640740000
ab € 0,0589*
Zubehör
Weidmüller
2007150000
ab € 0,05153*
Zubehör
Weidmüller
1878660000
ab € 5,00*
Zubehör
Weidmüller
1879350000
ab € 5,24*
Zubehör
Weidmüller
1058800000
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.