Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter 10,16mm f. Serie 255 256 257


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2658801
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-115
EAN/GTIN:
     4045454306861
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Prüfadapter; passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257; 1-polig; Rastermaß 10,16 mm / 0.4 in; orange Farbe: orange, Anschlussart: sonstige, Polzahl: 1, mit Anschlusskabel: false, Stiftdurchmesser: 1,3 mm, Anreihbar: true, Verriegelbar: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
249-115
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30663*
€ 2,85663*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3064*
€ 3,0164*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,352*
€ 3,072*
Lager 6232
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3922*
€ 3,1222*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6316*
€ 3,4416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,1222*
€ 3,71542
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9522*
€ 3,51312
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3922*
€ 2,84672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.