Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter 1-polig,orange 249-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 249-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 249-115 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     3517B-96228732
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     249-115
EAN/GTIN:
     4045454306861
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme

Prüfadapter 1-polig,orange 249-115

Prüfadapter
passend für Leiterplattenklemmen, Serie 255, 256, 257
1-polig
Rastermaß 10,16 mm / 0.4 in
orange
Weitere Informationen:
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Stiftdurchmesser:
1,3 mm
Mit Anschlusskabel:
nein
Anreihbar:
ja
Verriegelbar:
nein
Farbe:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,30663*
€ 2,85663*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,3064*
€ 3,0164*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,352*
€ 3,072*
20 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3922*
€ 3,1222*
17 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,6316*
€ 3,4416*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,0164*
€ 3,58952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8564*
€ 3,39912
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3064*
€ 2,74462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 75,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.