Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett Schaltschr.Kennzeichnung Pack=10000Stück f.Laserdruck 10,16m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2649857
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     TAG156LA4-1101-WH-1101-WH(10000)
EAN/GTIN:
     4031026294544
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Zur Kennzeichnung von diversen elektrischen und elektronischen Produkten sowie von Schaltschränken. Für die Anwendung auf ebenen und glatten Flächen. Sauberes Schriftbild und gestochen scharfe Texte, Barcodes und Grafiken. Problemloses Bedrucken sowie einfache und effiziente Etikettengestaltung mit der Software TagPrint Pro. MS-Windows Word Druckvorlagen unter: HellermannTyton.de (Downloadbereich). Überall dort, wo ein besonderes sauberes Schriftbild notwendig ist, beispielsweise bei der Bedruckung mit Barcodes, werden diese Etiketten eingesetzt. Aufgrund der hohen Auflösung von Laserdruckern sind sie auch zur Herstellung von Typenschildern geeignet. Zum problemlosen Bedrucken empfehlen wir die Software TagPrint Pro. Sie enthält alle aufgeführten Etiketten, die sofort aufgerufen werden können. Aufwendiges Einrichten entfällt. Für einfache Anwendungen empfehlen wir unsere MS-Windows Word Druckvorlagen unter: HellermannTyton.de (Downloadbereich). Farbe: weiß, Breite: 10,16 mm, Höhe: 10,16 mm, Beschriftung: ohne Beschriftung, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
TAG156LA4-1101-WH-1101-WH(10000)
Ident Code:
594-81101
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,21*
€ 235,94*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 197,13*
€ 236,54*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 213,73*
€ 256,82*
Frei Haus
ab € 213,37*
€ 256,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,63*
€ 260,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,59*
€ 277,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,13*
€ 234,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 197,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.