| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2645015 Herst.-Nr.: 224D EAN/GTIN: 4013339153602 |
| |
|
| | |
| Kippdübel mit Gewindestange, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes. Gewindestange: M 6 Gewindestangenlänge: 100 mm Gesamtlänge: 100 mm Bohrloch-Ø: 16 mm Erforderliche Hohlraumtiefe: 75 mm max. Plattendicke: 40 mm Tragfähigkeit zul. F: 0,26 kN Ausführung: mit Gewindeschaft, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Dübellänge: 100 mm, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, Bohrlochdurchmesser: 16 mm, Max. Plattendicke: 40 mm, Min. Hohlraumtiefe: 67 mm, mit Unterlegscheibe: true, mit Sechskantmutter: true, mit Hutmutter: false, Schutzring für Keramik: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 224D | Ident Code: | 1-224D |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,3957* | € 2,1657* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0079* | € 2,4179* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,0688* | € 2,4888* | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 2,3914* | € 2,9514* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,104* | € 3,234* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|