Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippdübel 224 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strichzeichnung (ähnlich)
Strichzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-55967730
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     224 D
EAN/GTIN:
     4013339153602
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel

Kippdübel 224 D

Kippdübel mit Gewindestange, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert, für den Einsatz an Hohlraumdecken und -wänden, einschließlich 1 Unterlegscheiben nach DIN EN ISO 7089, 1 Flachscheibe und 2 Sechskantmuttern nach DIN EN ISO 4032. Die Belastungswerte beinhalten einen Sicherheitsfaktor von 5. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Tragfähigkeit des Untergrundes.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Gewindeschaft
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Bohrlochdurchmesser:
16 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
67 mm
Max. Plattendicke:
40 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: niedax kippdübel, federklappdübel, Hohlraumdübel, Hohlraumbefestigung, Dübel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,3957*
€ 2,1857*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,0079*
€ 2,4579*
100
Frei Haus
ab € 2,0688*
€ 2,5288*
50
€ 5,95*
ab € 2,3814*
€ 2,9714*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,114*
€ 3,264*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,4579*
€ 2,9249
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0079*
€ 2,3894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 245,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.