| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2644399 Herst.-Nr.: SSM-SS316-ML(200) EAN/GTIN: 5022660047404 |
| |
|
| | |
| Vorgeprägte Edelstahl-Einzelmarkierer. Gefertigt aus Edelstahl Güte SS316 zum idealen Einsatz in aggressiven Umgebungen. Kombination aus Trägerschild SSC, Einzelmarkierer SSM und Endclips SSCPP. Verschließen der Enden der Trägerschilder mit einer Zange oder den Endclips SSCPP aus Plastik möglich. Befestigung mit Edelstahl-Kabelbindern (max. Breite von 8 mm). Zwei Bohrungen (Durchmesser 3 mm) zur Fixierung mit Schrauben oder Nieten vorhanden. Dieses System ist ideal geeignet für die Kennzeichnung von Kabeln, Rohren und Anlagen in allen Bereichen, in denen starke mechanische oder chemische Beanspruchungen auftreten, beispielsweise im Offshore-Bereich, in der petrochemischen Industrie oder im Erdreich. Breite: 6 mm, Ausführung: sonstige, Aufdruck: Buchstaben, Länge: 10 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | SSM-SS316-ML(200) | Ident Code: | 540-01020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, hellermann kabelbeschriftung, zackband, kabelmarkierer b, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,10* | € 29,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 21,71* | € 29,95* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 22,06* | € 30,36* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,702* | € 31,142* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,03* | € 32,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|