| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638177 Herst.-Nr.: RFFM8M10 EAN/GTIN: 8711893838749 |
| |
|
| | |
| Verbinder, Kupplungen und Reduziermuffen zum Verbinden von Komponenten mit Gewinde. Höhe: 40 mm, Form: rund, Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Durchgehendes Gewinde: false, Gewindeanschluss 1: Innengewinde, Gewindeanschluss 2: Innengewinde, Abmessungen Gewindeanschluss 1: M8, Abmessungen Gewindeanschluss 2: M10 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | RFFM8M10 | Ident Code: | 583870 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: distanzmuffe m8, reduziermuffe, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 229,357* | € 271,687* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 243,10* | € 285,77* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 252,54* | € 295,40* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 263,13* | € 307,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,431* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|