| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2638033 Herst.-Nr.: E23CNM6 EAN/GTIN: 3479775852508 |
| |
|
| | |
| Zubehör und Komponenten zur Befestigung an Montageschienen und Profilen. Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt, mit Feder: false, Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Stahl, Gewindemaß (metrisch): 6, mit Unterlegscheibe: false, Einklickbar: false, mit Sechskantmutter: false, mit Spannplatte: false, mit Gewindeende: false, Schichtdicke Oberflächenschutz: 8 µm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Erico nVent GmbH | Produkt Typ: | E23CNM6 | Ident Code: | 585250 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einlegemutter, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 1,80588* | € 2,11588* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8269* | € 2,1269* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,8712* | € 2,1912* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,8622* | € 2,1922* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,9194* | € 2,2394* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 219,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|